WAGO - MICRO PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive ledere;maks 0,8 mm Ø;rød - 243-804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 4
Farge - Rød
Nominell spenning - 100 V
Nominell strøm - 6 A
Kabeldiameter - 0,6...0,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Innstikklemme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044918441025
Elnummer
1261196
Leverandørens varenummer
243-804
Typebeskrivelse
243-804
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
4
Farge:
Rød
Nominell spenning:
100 V
Nominell strøm:
6 A
Kabeldiameter:
0,6...0,8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
nei


