WAGO - Mrk.301-400 x 10 2,5 - 16mm2 - 793-5511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kodingens retning:
Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143702881
Elnummer
1218846
Leverandørens varenummer
793-5511
Typebeskrivelse
793-5511
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
WMB-merkekort; som kort; MERKET; 301 ... 400 (1x); strekkbar 5 til 5,2 mm; Horisontal merking; klikk-på type; hvit
Et WAGO-produkt
Oppdag WAGO-serien


