WAGO - Mrk.501-600 x 10 2,5 - 16mm2 - 793-5513

WAGO
KopierKopier
WAGO - Mrk.501-600 x 10 2,5 - 16mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Påtrykt:

Se tilgjengelige varianterUten

Kodingens retning:

Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett

Modulmål:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Wago Merkeark

EAN/GTIN

4044918953146

Elnummer

1218848

Leverandørens varenummer

793-5513

Typebeskrivelse

793-5513

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

WMB-merkekort; som kort; MERKET; 501 ... 600 (1x); strekkbar 5 til 5,2 mm; Horisontal merking; klikk-på type; hvit