WAGO - Mrk.BLANK x10 2,5-16mm2 - 793-5501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kodingens retning:
Vannrett og loddrettSe tilgjengelige varianterHorisontal
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918805858
Elnummer
1218868
Leverandørens varenummer
793-5501
Typebeskrivelse
793-5501
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit


