WAGO - Mrk.N x 10 2,5 - 16mm2 - 793-5577

WAGO
KopierKopier
WAGO - Mrk.N x 10 2,5 - 16mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Påtrykt:

Se tilgjengelige varianterUten

Kodingens retning:

Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett

Modulmål:

Se tilgjengelige varianter4 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Bokstaver

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Wago Merkeark

EAN/GTIN

4055143703109

Elnummer

1218867

Leverandørens varenummer

793-5577

Typebeskrivelse

793-5577

Påtrykt:

Bokstaver

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

WMB-merkekort; som kort; MERKET; N (100x); strekkbar 5 til 5,2 mm; Horisontal merking; klikk-på type; hvit