WAGO - Mrk.+ - x 50 2,5 - 16mm2 - 793-5552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kodingens retning:
Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Bokstaver
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Merkeark
EAN/GTIN
4055143702966
Elnummer
1218863
Leverandørens varenummer
793-5552
Typebeskrivelse
793-5552
Påtrykt:
Bokstaver
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
WMB-merkekort; som kort; MERKET; +/- (50x); strekkbar 5 til 5,2 mm; Horisontal merking; klikk-på type; hvit


