WAGO - Plugg;med strekkavlastningshylse;3-polet;sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044918254083
Elnummer
1550424
Leverandørens varenummer
770-113
Typebeskrivelse
770-113
Modell / utførelse
Støpsel
Merkespenning
250 V
Merkestrøm
25 A
Antall poler
3
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingstype
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter
8...11,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)
0,5...4 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)
0,5...4 mm²
Antall tilkoblinger per pol
2
Polmerking
L, N, PE
Mekanisk koding
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats
Svart
Låsemekanisme
Separat
Med strekkavlastning
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning
105 °C
Kapslingsmateriale
Polyamid
Halogenfri
Nei
Brannlast
0,12528 kWh
Kontaktmateriale
CuSn
Overflatebehandling av kontakter
Fortinnet
Forurensningsgrad
3
Gjennomgangsmotstand
1 mOhm
Type merkespenning
4 kV
Lengde
76 mm
Høyde
15 mm
Bredde
34,6 mm
Plugg; med strekkavlastningshylse; 3-polet; Kod. A; 4,00 mm²; sort