WAGO - Plugg;med strekkavlastningshylse;2-polet;sort - 890-112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454232894
Elnummer
1550573
Leverandørens varenummer
890-112
Typebeskrivelse
890-112
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Polmerking:
L, N
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
3,8...8,2 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,25...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,25...1,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,04167 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
61,6 mm
Høyde:
13,2 mm
Bredde:
15,6 mm


