WAGO - Plugg;med strekkavlastningshylse;4-polet;sort - 770-114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918254410
Elnummer
1550425
Leverandørens varenummer
770-114
Typebeskrivelse
770-114
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
2, N, PE, 1
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
9...13 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...4 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...4 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Brannlast:
0,16056 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
76 mm
Høyde:
17 mm
Bredde:
44,6 mm


