WAGO - Plugg Snap-in 4p Svart - - 770-714

WAGO
KopierKopier
WAGO - Plugg Snap-in 4p Svart -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 25 A

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Støpsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044918254748

Elnummer

1537804

Leverandørens varenummer

770-714

Typebeskrivelse

770-714

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

25 A

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Støpsel

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Innebygd utførelse:

Del med klikk-/skrukobling

Uttaksvinkel:

Rett

Hellningsvinkel:

0...0 °

Gjengetilkoblingsmål:

Ingen gjengetilkobling

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,5...4 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,5...4 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

2

Polmerking:

2, N, PE, 1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

85 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

105 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,09167 kWh

Kontaktmateriale:

CuSn

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

1 mOhm

Type merkespenning:

6 kV

Lengde:

41,1 mm

Høyde:

18,5 mm

Bredde:

45,5 mm

Pluggbar plugg; 4-polet; Kod. A; 4,00 mm²; sort