WAGO - Plugg Snap-in KNX Grønn - - 893-2012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454420154
Elnummer
1538260
Leverandørens varenummer
893-2012
Typebeskrivelse
893-2012
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Støpsel
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Innebygd utførelse:
Del med klikk-/skrukobling
Uttaksvinkel:
Rett
Hellningsvinkel:
0...0 °
Gjengetilkoblingsmål:
Ingen gjengetilkobling
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,8...0,8 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Polmerking:
1+, 2-
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
Kapslingsfarge:
Grønn
Type låsemekanisme:
Uten
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
3 mOhm
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
29,5 mm
Høyde:
19,6 mm
Bredde:
19,6 mm


