WAGO - Pluggbar lask;1,5 mm²;isolert;sort - 2009-414

WAGO
KopierKopier
WAGO - Pluggbar lask;1,5 mm²;isolert;sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelbroer

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 18 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454302245

Elnummer

1239042

Leverandørens varenummer

2009-414

Typebeskrivelse

2009-414

Modell / utførelse:

Kabelbroer

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

18 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

110 mm

Farge:

Svart

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 110 mm lang; sort