WAGO - PUSH WIRE®-kopling for fordel for massive og tvinnede leder - 773-173/995-005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 3
Farge - Rød
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 41 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 2,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966001655
Elnummer
1221142
Leverandørens varenummer
773-173/995-005
Typebeskrivelse
1221142
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
3
Farge:
Rød
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
41 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
2,5...6 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...6 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...6 mm²


