WAGO - PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive og tvinnede ledere;maks. 2,5 mm²;flerfarget
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 2
Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...2,5 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 400 V
Merkestrøm - 24 A
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044918397537
Elnummer
1261190
Leverandørens varenummer
773-102
Typebeskrivelse
773-102
Antall klemmeposisjoner
2
Nominellt tverrsnitt fra/til
1,5...2,5 mm²
Farge
Fargeløs
Nominell spenning
400 V
Merkestrøm
24 A
Med betjeningshendel
Nei
Gjennomsiktig
Ja
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Nei
Egnet for flertrådet leder
Nei
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0,75...2,5 mm²
AWG-område
12...18
PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser; for massive og tvinnede ledere; maks. 2,5 mm²; 2-leder; gjennomsiktig hylse; gult deksel; maks. omgivelsestemp. under drift 60 °C; 2,50 mm²; flerfarget