WAGO - PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive og tvinnede ledere;maks. 6 mm²;flerfarget - 773-173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 3
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 400 V
Nominell strøm - 41 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 2,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
Wago Innstikklemme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050821215141
Elnummer
1261227
Leverandørens varenummer
773-173
Typebeskrivelse
773-173
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
3
Farge:
Fargeløs
Nominell spenning:
400 V
Nominell strøm:
41 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
2,5...6 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...6 mm²