WAGO - Reduksjonslask;fra 2016/2010 til 2010/2006/2004/2002;fra 2216/2210 til 2210/2206/2204/2202 serien - 2016-499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Overgang
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 57 A
Isolert - Ja
Modulmål - 9,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143702461
Elnummer
1239040
Leverandørens varenummer
2016-499
Typebeskrivelse
2016-499
Modell / utførelse:
Overgang
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
57 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
9,1 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Reduksjonslask; fra 2016/2010 til 2010/2006/2004/2002 serien; fra 2216/2210 til 2210/2206/2204/2202 serien; isolert; lysegrå