WAGO - Sikrings plugg 5x20 - 2004-911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Pluggbar
Bredde/nettmåling - 6,1 mm
Farge - Grå
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Sikringsklemmer
EAN/GTIN
4055143043991
Elnummer
1218856
Leverandørens varenummer
2004-911
Typebeskrivelse
2004-911
Monteringsmetode:
Pluggbar
Bredde/nettmåling:
6,1 mm
Farge:
Grå
Type strømtilkobling:
Andre
Sikringsplugg; med klaff; for mini metriske sikringer 5 x 20 mm og 5 x 25 mm; uten utbrent sikring-indikasjon; 6,1 mm bred; grå


