WAGO - Skjøteklemme 2,5mm2 Grønn - 221-2421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 2
Farge - Grønn
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,2...4 mm²
Emballasje og betingelser
60 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4066966632668
Elnummer
1221221
Leverandørens varenummer
221-2421
Typebeskrivelse
1221221
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
2
Farge:
Grønn
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,2...4 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,2...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²


