WAGO - Skjoldklemlomme;11 mm bred;diameter for kompatibel leder;sølvfarget - 790-108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tillatt kabeldiameter - 8...8 mm
Monteringsmetode - Andre
Type strømtilkobling - Andre
Høyde - 51 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332356954
Elnummer
4136552
Leverandørens varenummer
790-108
Typebeskrivelse
790-108
Tillatt kabeldiameter:
8...8 mm
Monteringsmetode:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Høyde:
51 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Skjoldklemlomme; 11 mm bred; diameter for kompatibel leder; 3 ... 8 mm


