WAGO - Skjøteklemme 2,5mm2, 450V/32A Koblingsklemme 2,5mm2, 2 Lede - 221-2411

WAGO
KopierKopier
WAGO - Skjøteklemme 2,5mm2, 450V/32A Koblingsklemme 2,5mm2, 2 Lede

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  •  Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 2

  • Farge - Fargeløs

  • Nominell spenning - 450 V

  • Nominell strøm - 32 A

  • Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,2...4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 60 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4066966102666

Elnummer

1221911

Leverandørens varenummer

221-2411

Typebeskrivelse

221-2411

 Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):

2

Farge:

Fargeløs

Nominell spenning:

450 V

Nominell strøm:

32 A

Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):

0,2...4 mm²

Kabeldiameter:

0...0 mm

Gjennomsiktig:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for fleksibel leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

0,2...4 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

0,2...4 mm²

Inline skjøteklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 2-leder; gjennomsiktig hylse; Gjennomsiktig deksel; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig