WAGO - Skrueløs endestopp;6 mm bred;for WMB-merker;grå - 249-101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 6 mm
Høyde - 23,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050821427766
Elnummer
1208383
Leverandørens varenummer
249-101
Typebeskrivelse
249-101
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
6 mm
Høyde:
23,2 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
16 mm
Skrueløs endestopp; 6 mm bred; for WMB-merker; grå