Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

WAGO - SMPS Kompakt 1-ph, - - 787-1200

WAGO
KopierKopier
WAGO - SMPS Kompakt 1-ph, -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Maks utgangsstrøm 1 - 0,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 0,5 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 90...264 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.46 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4055143812184

Elnummer

1219079

Leverandørens varenummer

787-1200

Typebeskrivelse

787-1200

Type matespenning:

AC/DC

Maks utgangsstrøm 1:

0,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

0,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

90...264 V

Utgangseffekt:

12 W

Maks utgangsstrøm 2:

0,5 A

Maks utgangsstrøm 3:

0,5 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

90...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

0,27 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

18 mm

Høyde:

55 mm

Dybde:

90 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Switched-mode power supply; Kompakt; 1-phase; 24 VDC utgangsspenning; 0,5 A utgangsstrøm; DC-OK LED