WAGO - Sokkel m/strekkavl. KNX - - 893-1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454267469
Elnummer
1538255
Leverandørens varenummer
893-1002
Typebeskrivelse
893-1002
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1+, 2-
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
5...7 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0...0 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,8...0,8 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
Type låsemekanisme:
Uten
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,04167 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
3 mOhm
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
47,5 mm
Høyde:
11,1 mm
Bredde:
14,1 mm


