Utgått

WAGO - Strømforsyning 24VDC / 4,0A - 787-1122

WAGO
KopierKopier
WAGO - Strømforsyning 24VDC / 4,0A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143422017

Elnummer

1221985

Leverandørens varenummer

787-1122

Typebeskrivelse

1221985

24V 1-fase switch mode strømforsyning, for bruk under avdekning. Pluggbar forbindelse og skipsgodkjent av DNV_GL