WAGO - Toetasjes rekkeklemme;4-leder gjennomgående rekkeklemme;L;grå - 2002-2208

WAGO
KopierKopier
WAGO - Toetasjes rekkeklemme;4-leder gjennomgående rekkeklemme;L;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

EAN/GTIN

4044918691109

Elnummer

1208364

Leverandørens varenummer

2002-2208

Typebeskrivelse

2002-2208

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

2

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

69,7 mm

Dybde:

51,7 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

Ja

Toetasjes rekkeklemme; 4-leder gjennomgående rekkeklemme; L; uten merkeholder; egnet for Ex e II anvendelser; intern sammenkopling; lederinngang med fiolett merking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå