WAGO - Toetasjes rekkeklemme;4-leder jordklemme;2,5 mm²;grønn-gul - 2002-2707

WAGO
KopierKopier
WAGO - Toetasjes rekkeklemme;4-leder jordklemme;2,5 mm²;grønn-gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143622547

Elnummer

1239055

Leverandørens varenummer

2002-2707

Typebeskrivelse

2002-2707

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

2

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

92,5 mm

Dybde:

51,7 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Toetasjes rekkeklemme; 4-leder jordklemme; 2,5 mm²; PE; egnet for Ex e II anvendelser; uten merkeholder; intern sammenkopling; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grønn-gul