WAGO - Toetasjes rekkeklemme;4-leder jordklemme;med trykknapp;grønn-gul - 2202-2707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143844482
Elnummer
1239050
Leverandørens varenummer
2202-2707
Typebeskrivelse
2202-2707
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
92,5 mm
Dybde:
51,7 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


