WAGO - Toetasjes vertikal lask isolert, lysegrå - 2002-492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett tilkobling
Antall overgangsklemmer - 1
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143692373
Elnummer
1218840
Leverandørens varenummer
2002-492
Typebeskrivelse
2002-492
Modell / utførelse:
Loddrett tilkobling
Antall overgangsklemmer:
1
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Vertikal lask; isolert; lysegrå


