WAGO - TopJobS 2etg inst L/L - 2003-7642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
EAN/GTIN
4044918925594
Elnummer
1218816
Leverandørens varenummer
2003-7642
Typebeskrivelse
2003-7642
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...4 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall potensialer:
2
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...2,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
96 mm
Dybde:
42,3 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Grunnfarge:
Grå
Med PE-funksjon:
nei
N-funksjon mulig:
nei


