Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

WAGO - TopJobS 3etg inst N/L/PE - 2003-7641

WAGO
KopierKopier
WAGO - TopJobS 3etg inst N/L/PE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044918925587

Elnummer

1218815

Leverandørens varenummer

2003-7641

Typebeskrivelse

2003-7641

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall potensialer:

3

Med galvanisk skille:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...2,5 mm²

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

96 mm

Dybde:

42,3 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Grunnfarge:

Grå

Med PE-funksjon:

Ja

N-funksjon mulig:

Ja

Flernivå-installasjonsrekkeklemme; med betjeningsspor; 2,5 mm²; med N-skille-skyvelask; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

WAGO

Et WAGO-produkt

Oppdag WAGO-serien