Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

WAGO - TopJobS sikringskl. 2,5mm 5x20 - 2002-1611

WAGO
KopierKopier
WAGO - TopJobS sikringskl. 2,5mm 5x20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm

  • Sikringsholder - Svingbar

  • Type feilindikator - Uten

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143870344

Elnummer

1218829

Leverandørens varenummer

2002-1611

Typebeskrivelse

2002-1611

Sikringssett:

Glassikring, 5 x 20 mm

Sikringsholder:

Svingbar

Type feilindikator:

Uten

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...2,5 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

66,1 mm

Dybde:

57,2 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

2-leder sikringsklemme; med svingbar sikringsholder; og endeplate; for 5 x 20 mm miniatyr metrisk sikring; uten utbrent sikring-indikasjon; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå