Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

WAGO - TR-PS 230VAC - 787-974

WAGO
KopierKopier
WAGO - TR-PS 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 12...12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 3,3 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...230 V

  • Andre utgangsspenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143487382

Elnummer

1219047

Leverandørens varenummer

787-974

Typebeskrivelse

787-974

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

12...12 V

Maks utgangsstrøm 1:

3,3 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...230 V

Andre utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 2:

1,67 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...230 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

126 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

54 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Transformer power supply; Inngangsspenning: 230 VAC; Utgangsspenning: 12 … 24 VAC; Utgangsstrøm: 40 VA