WAGO - Trefaset til enkelfaset fordelingstilkopling;med fasevalg;5-polet/3-polet;hvit - 770-690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454530945
Elnummer
1537960
Leverandørens varenummer
770-690
Typebeskrivelse
770-690
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
5
Antall utganger:
17
Type fordeler:
3-fase-/vekselstrømsfordeler
Nominell strøm til lampe:
25 A
Faseuttak:
Velgbar
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,37583 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
62,75 mm
Høyde:
58,2 mm
Bredde:
64,8 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Nei


