WAGO - uttaksstikk med skapmontering for DIN-skinne- og skruemonte - 709-582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Antall stikkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143718325
Elnummer
1219073
Leverandørens varenummer
709-582
Typebeskrivelse
709-582
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Antall stikkontakter:
1
Med hengslet lokk:
nei
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Med utvidet berøringsvern:
nei
Med kontrollampe:
nei
Innbyggingsdybde:
81,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall aktive kontakter (rund):
1


