WAGO - VERTIKAL MERKER BLANK (X100) - 209-701

WAGO
KopierKopier
WAGO - VERTIKAL MERKER BLANK (X100)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Påtrykt:

Uten
Se tilgjengelige varianterBokstaver

Kodingens retning:

Vannrett og loddrett
Se tilgjengelige varianterHorisontal

Modulmål:

4 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Uten

  • Kodingens retning - Vannrett og loddrett

  • Modulmål - 4 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4017332273626

Elnummer

1271820

Leverandørens varenummer

209-701

Typebeskrivelse

209-701

Påtrykt:

Uten

Kodingens retning:

Vannrett og loddrett

Modulmål:

4 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

WSB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit