WAGO - Wago Gelboks for 221 Inline - 207-1373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Andre
Modell / utførelse - Gel
Gruvedriftskonsesjon - nei
Forbindelsestilbehør - Uten
Egnet for - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966350067
Elnummer
1221117
Leverandørens varenummer
207-1373
Typebeskrivelse
207-1373
Type:
Andre
Modell / utførelse:
Gel
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Forbindelsestilbehør:
Uten
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
Gelboks; inline tilkobling; for kabler; med gel; Serie 221; maks. 4 mm² koblinger; uten koblingsklemmer; Størrelse 2; grå