WAGO - Wago Gelbox for 221/2773
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Andre
Modell / utførelse - Gel
Gruvedriftskonsesjon - Nei
Forbindelsestilbehør - Uten
Egnet for - Andre
Emballasje og betingelser
4 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055143998017
Elnummer
1221937
Leverandørens varenummer
207-1332
Typebeskrivelse
207-1332
Type
Andre
Modell / utførelse
Gel
Gruvedriftskonsesjon
Nei
Forbindelsestilbehør
Uten
Egnet for
Andre
Halogenfri
Ja
Gelboks; Gren; for kabler; med gel; 221, 2x73 Series; maks. 4 mm² koblinger; uten koblingsklemmer; Størrelse 2; grå