WAGO - Wago Gelbox for 221/2773 - 207-1333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Andre
Modell / utførelse - Gel
Gruvedriftskonsesjon - nei
Forbindelsestilbehør - Uten
Egnet for - Andre
Emballasje og betingelser
3 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055143997805
Elnummer
1221938
Leverandørens varenummer
207-1333
Typebeskrivelse
207-1333
Type:
Andre
Modell / utførelse:
Gel
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Forbindelsestilbehør:
Uten
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
Gelboks; Gren; for kabler; med gel; 221, 2x73 Series; maks. 4 mm² koblinger; uten koblingsklemmer; Størrelse 3; grå


