WAGO - Wago koblingsboks Koblingsboks for WAGO 221-ser - 207-4301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Andre
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 0,2...4 mm²
Gruvedriftskonsesjon - nei
Forbindelsestilbehør - Uten
Egnet for - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055144019247
Elnummer
1221920
Leverandørens varenummer
207-4301
Typebeskrivelse
207-4301
Type:
Andre
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
0,2...4 mm²
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Forbindelsestilbehør:
Uten
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
Koblingsboks; Gren; for flerkjernekabler; Serie 221; maks. 4 mm² koblinger; uten koblingsklemmer; hvit


