WAGO - Wago sortimentskrin 2773 - Mini - 887-954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,75...4 mm²
Kabeldiameter - 1,6...2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143951319
Elnummer
1221981
Leverandørens varenummer
887-954
Typebeskrivelse
887-954
Farge:
Fargeløs
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,75...4 mm²
Kabeldiameter:
1,6...2 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
nei
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...4 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,75...4 mm²