WAGO - Wago sortimentskrin kampanjeboks 2022 med 221 og 2773-serie - 887-1012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Flerfarget
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,2...2,5 mm²
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966211795
Elnummer
1221922
Leverandørens varenummer
887-1012
Typebeskrivelse
Sortimentskrin 2022
Farge:
Flerfarget
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,2...2,5 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,2...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²
60stk 221-2411 (1221911)
1stk 221-2503 (1221944)
1stk 221-2505 (1221951)
100stk 221-412 (1221902)
100stk 221-413 (1221903)
25stk 221-415 (1221905)
1stk 221-500 (1221900)
1stk 221-500/000-006 (1221916)
1stk 221-500/000-053 (1221917)
120stk 2773-402 (1221972)
80stk 2773-404 (1221974)
50stk 2773-406 (1221974)
1stk 207-1331 (1221936)
1stk 207-1332 (1221937)
1stk 207-1333 (1221938)


