WAGO - Wago sortimentskrin med 221 o kampanjeboks 2021, 221 og 277 - 887-981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,2...4 mm²
Farge - Flerfarget
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Med betjeningshendel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055144071078
Elnummer
1221921
Leverandørens varenummer
887-981
Typebeskrivelse
1221921
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,2...4 mm²
Farge:
Flerfarget
Nominell spenning:
450 V
Merkestrøm:
32 A
Med betjeningshendel:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,2...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²
100stk 221-412 (1221902)
50stk 221-413 (1221903)
25stk 221-415 (1221905)
1stk 221-500 (1221900)
1stk 221-500/000-006 (1221916)
1stk 221-500/000-053 (1221917)
120stk 2773-402 (1221972)
100stk 2773-403 (1221973)
80stk 2773-404 (1221974)
50stk 2773-406 (1221974)
1x 2773-500 (1229170)
1x 207-1331 (1221936)
1x 207-1332 (1221937)
1x 207-1333 (1221938)


