Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

WAGO - WAGO Strømforsyning 230VAC/24VDC,2,5A - 787-1712

WAGO
KopierKopier
WAGO - WAGO Strømforsyning 230VAC/24VDC,2,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 22...26 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143372466

Elnummer

1221991

Leverandørens varenummer

787-1712

Typebeskrivelse

787-1712

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

22...26 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

130...373 V

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

99 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

40 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Switched-mode power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC utgangsspenning; 2,5 A utgangsstrøm; DC-OK LED