WAGO - WAGO Strømforsyning - 2687-2144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 23...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 24.68 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4066966401080
Elnummer
1219082
Leverandørens varenummer
2687-2144
Typebeskrivelse
2687-2144
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
23...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...264 V
Utgangseffekt:
120 W
Maks utgangsstrøm 2:
5 A
Maks utgangsstrøm 3:
5 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0,65 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
38 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
130 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20