WAGO - WAGO Strømforsyning 230VAC/24VDC, 6A - 787-1226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 22...27 V
Maks utgangsstrøm 1 - 6 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143415040
Elnummer
1221989
Leverandørens varenummer
787-1226
Typebeskrivelse
787-1226
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
22...27 V
Maks utgangsstrøm 1:
6 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
6 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
180...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
250...375 V
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...132 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
144 mm
Høyde:
56 mm
Dybde:
90 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


