WAGO - WMB-inline for Smart Printer 1500 deler - 2009-115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918923590
Elnummer
1219002
Leverandørens varenummer
2009-115
Typebeskrivelse
2009-115
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit


