Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Walther-Werke - App.inntak inf. 216-6 IP44 23 - 615306

KopierKopier
Walther-Werke - App.inntak inf. 216-6 IP44 23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015609023639

Elnummer

1500721

Leverandørens varenummer

615306

Typebeskrivelse

1500721

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5002

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Stikkontakt, påmontering

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Apparatinntak 216-6 innfelt IP44 230V. Halogenfri.