Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Walther-Werke - Stikk innfelt 332-9 IP44 230V - 430409

KopierKopier
Walther-Werke - Stikk innfelt 332-9 IP44 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015609019687

Elnummer

1500632

Leverandørens varenummer

430409

Typebeskrivelse

Stikk inf. 332-9 IP44 230V

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Merkespenningsområde:

250...250 V

Merkefrekvens:

60...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5002

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

75 mm

Hullavstand vertikal:

60 mm

Flensmål horisontal:

75 mm

Hullavstand horisontal:

60 mm

Stikk innfelt rundstift 332-9 IP44 230V. Halogenfri.