Walther-Werke - Stikk innfelt m/låsering 216-6 - 512306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015609021338
Elnummer
1500619
Leverandørens varenummer
512306
Typebeskrivelse
Stikkontakter
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Merkespenningsområde:
250...250 V
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5002
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
68 mm
Hullavstand vertikal:
47 mm
Flensmål horisontal:
62 mm
Hullavstand horisontal:
47 mm


