Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Walther-Werke - Stikk innfelt rett 216-6 IP44 230V - 410306

KopierKopier
Walther-Werke - Stikk innfelt rett 216-6 IP44 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015609018376

Elnummer

1500620

Leverandørens varenummer

410306

Typebeskrivelse

Stikkontakter

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Merkespenningsområde:

250...250 V

Merkefrekvens:

60...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5002

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

62 mm

Hullavstand vertikal:

47 mm

Flensmål horisontal:

62 mm

Hullavstand horisontal:

47 mm

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.